Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-OL50EM16H Yksikkölaakerimoottori 50W 115V | AH9LDV 40GN88

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM16H Yksikkölaakerimoottori 50W 115V

Varastossa
Tuote: AH9LDV Malli: ESP-OL50EM16HRistiviite: 40GN88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3.875 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-13 / 16 "
Johdon pituus35 "
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit1.70
HP1/15
Hz50/60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia5.593
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1500
Lähtöteho50
Kokonaispituus5.187 "
Vaihe1
Plug Type2. kierros
Soita soittokeskukseen1-13 / 32 "
Kierroslukualue1401-1500
Akselin dia.1/4 "- 20"
Akselin pituus13 / 32 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystapin pituus: 13/32 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon halkaisijaJohdon pituusPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluHinta
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTB1CB1551EM56 Yksikkö Laakeri Moottori Ecm 7/16 tuuman pituusyksikkö | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM-yksikön laakerimoottori3.5 "-3.75 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatkierteitetyt€156.36
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTB1CC1551EM56 Yksikkölaakeri Moottori Ecm 7/16 tuumaa Pituus | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM-yksikön laakerimoottori3.5 "-3.75 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatkierteitetyt€196.18
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1701E56C Yksikkö Laakeri Tuulettimen moottori 1/86 HP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CYksikön laakerin moottori3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinkierteitetyt€156.36
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1601E56C Yksikkölaakeri Tuulettimen moottori 1/106 HP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56CYksikön laakerin moottori3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinkierteitetyt€156.36
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1551E56C Yksikkölaakeri Tuulettimen moottori 1/62 HP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CYksikön laakerin moottori3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinkierteitetyt€156.36
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1701E56C Yksikkölaakeri Tuulettimen moottori 1/57 HP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CYksikön laakerin moottori3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinkierteitetyt€164.59
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-OL50EM26H Yksikkölaakerimoottori 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HYksikön laakerin moottori3.875 "35 "5.593Varjostettu pylväsOpen Air-OverVaakasuorakierteitetyt€166.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL50EM16H Yksikkölaakerimoottori 50W 115V
€163.00 / yksikkö