Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTAGF1551JA Harjaton Laakeri Moottori ECM 1/10 hv | AE6QDW 5ULD0

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JA Harjattoman yksikön laakerimoottori ECM 1/10 hv

Varastossa
Tuote: AE6QDW Malli: UTAGF1551JARistiviite: 5ULD0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-yksikön laakerimoottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija4.25 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-53 / 64 "
Kondensaattori vaaditaanEi
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehysstandardista poikkeava
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit1.0
HP1/10
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia4.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiECM
AsennusNasta
Asennuskuvio(4) # 10-32 nastat
Tyyppikilpi RPM1550
Lähtöteho100
Kokonaispituus7"
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualue1501-1600
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus2.625 "
Akselin suuntaKaikki kulmat
Akselin tyyppiTasainen
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertoJänniteHinta
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTAGF1551JRA Harjaton Laakerimoottori ECM 1/10 hv | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRACCWLE115€250.02
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTAGF1552JA Harjaton yksikkö Laakerimoottori ECM 1/10 hv | AE6QDY 5ULD2 UTAGF1552JACWLE230€237.06
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTAGF1552JRA Harjaton Laakerimoottori ECM 1/10 hv | AE6QDZ 5ULD3 UTAGF1552JRACCWLE230€257.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JA Harjattoman yksikön laakerimoottori ECM 1/10 hv
€250.02 / yksikkö