Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SG-12G-AF Turvalasit Harmaa Antifog | AC9TDE 3JUA2

ELVEX SG-12G-AF Suojalasit Harmaa Antifog

Varastossa
Tuote: AC9TDE Malli: SG-12G-AFRistiviite: 3JUA2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluPuoli
Kehysmateriaaligrafiitti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysantifog
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriHarmaa
UV-suoja100%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriHinta
ELVEX SG-12C Suojalasit Kirkas Päällystämätön AC9TCY 3JTZ8 SG-12CpäällystämätönPoista valinta€15.77
ELVEX SG-12C-AF Turvalasit Kirkas Antifog | AC9TCZ 3JTZ9 SG-12C-AFantifogPoista valinta€17.04
ELVEX SG-12G Turvalasit Harmaa Päällystämätön AC9TDD 3JUA1 SG-12GpäällystämätönHarmaa€1.12
ELVEX SG-12I / O suojalasit sisä- ja ulkotiloissa pinnoittamaton | AC9TDF 3JUA3 SG-12I / OpäällystämätönSisällä ulkona€25.06
ELVEX SG-12M turvalasit hopea peili päällystämätön | AC9TDG 3JUA4 SG-12MpäällystämätönHopeapeili€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SG-12G-AF Suojalasit Harmaa Antifog
€2.69 / yksikkö