Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX GC-20 kuulonauha 23db Pod | AD2DLB 3NHJ9

ELVEX GC-20 kuulonauha 23db Pod

Varastossa
Tuote: AD2DLB Malli: GC-20Ristiviite: 3NHJ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulonsuojain
Väri Värisininen
Melunvaimennusluokka NRR23 dB
Pistokkeen väriVihreä
Tulpan materiaaliSilikoni
ShapePalko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX GC-20 kuulonauha 23db Pod
€22.47 / yksikkö