ELOBAU K14G000K pyöreä liitin, koko 10 m, PVC, harmaa

Tuote: CL7NCL Malli: K14G000K
€71.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Kaapelin väriHarmaa
Kaapelin halkaisija4,7 mm
Kaapelin pituus10 m
KaapelimateriaaliPVC
Kaapelin tyyppiLiYY
Liittimen kokoM12
Connector TypePistorasia, Suora
Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus80 astetta C
Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva80 astetta C
Max. Käyttöjännite26.4V DC-
Max. Varastointilämpötila80 astetta C
Max. Virran kytkentä kontaktia kohti4A
Min. Kaapelin lämpötila Kantama, Liikkuminen-5 astetta C
Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus-30 astetta C
Min. Varastointilämpötila-30 astetta C
Nastojen lukumäärä4
Lukumäärä Strands4
MutterimateriaaliPA
Overmould MateriaaliPUR
Nimellisimpulssin kestojännite2500V
Vääntömomentti pähkinöille0.6 Nm
Johdon poikkileikkaus0.25 neliömetriä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöjänniteKaapelin halkaisijaKaapelin pituusMax. VarastointilämpötilaMax. Virran kytkentä kontaktia kohtiMin. Kaapelin lämpötila Kantama, LiikkuminenMin. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennusMin. KäyttölämpötilaHinta
ELOBAU K04H005 Pyöreä liitin, 25mm neliö Pinta-ala, 5m koko, musta | CL7MXN K04H00530V DC-6 mm10 m80 astetta C2A---30 astetta +80 asteeseen asti. C€60.38
Tarjouspyyntö
ELOBAU K04G000 pyöreä liitin, 25 mm neliö Koko, 10 m kaapeli, PVC, musta | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 astetta C----25 astetta C€66.49
Tarjouspyyntö
ELOBAU K01B005 Pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Koko, 5m Pistorasia | CL7NBK K01B005--------€37.19
Tarjouspyyntö
ELOBAU K18G003K pyöreä liitin, 8 x 0.25 mm neliö Pinta-ala, 3m koko, PVC, harmaa | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 astetta C----30 astetta C€107.96
Tarjouspyyntö
ELOBAU K01C000 pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Koko, 10m Pistorasia | CL7NEG K01C000--------€71.97
Tarjouspyyntö
ELOBAU K00C003 pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Pinta-ala, 3m Pistorasia | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----€37.80
Tarjouspyyntö
ELOBAU K00B005 Pyöreä liitin, 3 x 0.25 mm neliö Koko, 5m pistorasia | CL7NEJ K00B005--------€40.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU K14G000K pyöreä liitin, koko 10 m, PVC, harmaa
€71.97 / yksikkö