ELOBAU J2A6AAA00C Kompakti ohjaussauva 3 painikkeella

Tuote: CL7MYC Malli: J2A6AAA00C
€889.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoystick
ToimintatyyppiMoniakselinen
Kaapelin pituus0.3 m
Connector TypeMini-Fit Jr.
Virrankulutus15 mA
poikkeama-20 astetta +20 asteeseen.
Säärystimen materiaaliNBR
KoteloPBT
Asennusalhaalta
IP-luokitusIP67
Max. Vipukuorma määritetyllä vivun pituudella70 mm / 250 N
Maks. Käyttölämpötila85 astetta C
Max. Käyttöjännite5.5V DC-
Max. Lähtösignaali4.5V DC-
Max. Varastointilämpötila85 astetta C
Min. Kuormankestävyys20000 ohmia
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Käyttöjännite4.5V DC-
Min. Lähtösignaali0.5V DC-
Min. Varastointilämpötila-40 astetta C
Asennustyyppiruuvattu ylhäältä
LähtösignaaliAnaloginen
Lähtösignaalin keskiasento/nolla-asento2.5V DC-
Käyttöikä1000000
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ElektroniikkaSali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeAsennusElektroniikkaHinta
ELOBAU J2A6AAA00B Kompakti Joystick Painikkeella | CL7MXF J2A6AAA00BMini Fit Jr.AlhaaltaHei€714.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU J2A6AAA00C Kompakti ohjaussauva 3 painikkeella
€889.67 / yksikkö