ELOBAU 201010-5 Miniatyyri uimurikytkin, 48 V, PVC, kierre G3/8, 5 m kaapeli

Tuote: CL7MPT Malli: 201010-5
€111.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Kaapelin pituus1 m
KaapelimateriaaliPVC
Yhteydenottolomake1A
Kelluva Dia.25 mm
Kelluva materiaaliPVC
KoteloPVC
Asennussisältä
IP-luokitusIP68
Maks. Käyttölämpötila65 astetta C
Maks. Kytkentävirta0.5A
Max. Kytkentävirta10W
Max. Kytkentäjännite48V AC / DC
Min. Käyttölämpötila-10 astetta C
AsennustyyppiKierre
LähtösignaaliDigitaalinen
Paineenkestävyys3 bar
Suositeltu Min. Väliaineen tiheys0.7 g/cu.cm
Nousuputken halkaisija8 mm
Nousijan pituus43 mm
Nousuputken materiaaliPVC
Kytkentäpisteen toimintoNouseva taso
ElektroniikkaRuoko
Kieli Dia.G 3 / 8 "
Vääntömomentti3 Nm
VersioSuoraan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KytkentävirtaYhteydenottolomakeKelluva Dia.Max. KytkentävirtaMax. KytkentäjänniteMin. KäyttölämpötilaPaineenkestävyysSuositeltu Min. Väliaineen tiheysHinta
ELOBAU 205KS22D-5 Float Switch, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
Tarjouspyyntö
ELOBAU 201030-5 Miniatyyri Float Switch, 48V, PVC, kierre G3/8, 5m kaapeli | CL7MQY 201030-5--------€136.19
Tarjouspyyntö
ELOBAU 201020-5 Miniatyyri Float Switch, 48V, 5m Kaapeli | CL7MRH 201020-5--------€111.89
Tarjouspyyntö
ELOBAU 201820 Miniatyyri Float Switch, 48V, Pvc, kierre G3/8, 1m kaapeli | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 astetta C3 bar0.7 g/cu.cm€102.77
Tarjouspyyntö
ELOBAU 200010-3 Miniatyyri Float Switch, 48V, PVC, Kierre, 3m Kaapeli | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 astetta C3 bar0.7 g/cu.cm€93.24
Tarjouspyyntö
ELOBAU 200010-5 Miniatyyri Float Switch, 48V, PVC, Kierre, 5m Kaapeli | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 astetta C3 bar0.7 g/cu.cm€106.13
Tarjouspyyntö
ELOBAU 201120-5 Miniatyyri Float Switch, 48V, PVC, kierre G3/8, 5m kaapeli | CL7MVJ 201120-5--------€128.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 201010-5 Miniatyyri uimurikytkin, 48 V, PVC, kierre G3/8, 5 m kaapeli
€111.89 / yksikkö