ELOBAU 161V62AY turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, sisäänrakennettu liitin, koko M12

Tuote: CL7MRF Malli: 161V62AY
€168.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistin
Ei voida asentaa upotettunaKyllä
Liittimen kokoM12 x 1
Connector Type4-puolalaiset
YhteystyyppiS / S
Ohjausotsa-
Pilaantumisaste3
Pidätetty nykyinenEi
KiinnitystyyppiRuuvi
Kotelon väriMusta
Asumisen suunnitteluSuorakulmainen
KoteloPBT
Asennusmitään
IP-luokitusIP67
LED-näyttöEi
Maks. Käyttölämpötila75 astetta C
Max. Varastointilämpötila75 astetta C
Max. Kytkentäkapasiteetti3w
Maks. Kytkentävirta0.1A
Max. Kytkentäjännite28.8V DC-
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Varastointilämpötila-25 astetta C
Min. Kytkentäjännite19.2V DC-
Pienin asennusetäisyys50 mm
Pienin kytkentäetäisyys0.5 mm
SuojausluokkaLuokka III
Turvallinen sammutusetäisyys16 mm
Turvallinen kytkentäetäisyys4 mm
Sarjan vastus22 ohmia
Iskunkestävyys30g / 11ms
Koko40 mm x 40 mm x 30 mm
Kytkentätaajuus5 Hz
VaihtoperiaateMagneettinen
ElektroniikkaRuoko
Tärinänkestävyys10 Hz - 55 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi voida asentaa upotettunaAktivointitaajuusToimintatyyppiYhteyden kokoLiittimen kokoConnector TypeYhteydenottolomakeJatkuva iskunkestoHinta
ELOBAU 171V62AY turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, sisäänrakennettu liitin, M12 koko | CL7MND 171V62AYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€134.32
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270A0D Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/NC, Sisäänrakennettu liitin, M8 Koko | CL7MNX 114270A0D--Etusivu-M8 x 14 PinEI / NC-€133.31
Tarjouspyyntö
ELOBAU 171V62VY Turva-anturi, Magneettisesti toimiva, NO/EI, Sisäänrakennettu liitin, M12 Koko | CL7MPA 171V62VYKyllä-Etusivu-M12 x 14 PinEI EI-€334.19
Tarjouspyyntö
ELOBAU 114270-5 turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC 5m kaapeli | CL7MPC 114270-5--Etusivu---EI / NC-€159.52
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153V62-10 turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, 10 m kaapeli | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
Tarjouspyyntö
ELOBAU 165270-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7 MPH 165270-5--------€145.26
Tarjouspyyntö
ELOBAU 120272-5 Turva-anturi, magneettikäyttöinen, NO/NC, 5m kaapeli | CL7MPJ 120272-5--Etusivu---EI / NC-€151.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 161V62AY turva-anturi, magneettikäyttöinen, EI/EI, sisäänrakennettu liitin, koko M12
€168.08 / yksikkö