ELOBAU 151SG01003-1 läheisyyskytkin, 1 m PVC-kaapeli

Tuote: CL7NAF Malli: 151SG01003-1
€88.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
ToimintatyyppiMielivaltainen
Kaapelin pituus2 m
KaapelimateriaaliPVC
YhteydenottolomakeEI
Asumisen suunnitteluKuutiomainen
KoteloPEI
IP-luokitusIP67
LED-näyttöKyllä
Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus90 astetta C
Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva90 astetta C
Maks. Käyttölämpötila75 astetta C
Max. Varastointilämpötila75 astetta C
Maks. Kytkentävirta0.2A
Max. Kytkentävirta10W
Max. Kytkentäjännite24V AC / DC
Min. Kaapelin lämpötila Kantama, Liikkuminen-10 astetta C
Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus-25 astetta C
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
Min. Varastointilämpötila-25 astetta C
AsennustyyppiRuuvi
Koko28.5 mm x 19 mm x 6.4 mm
VaihtoperiaateMagneettinen
ElektroniikkaRuoko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennusToimintatyyppiKaapelin pituusMax. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuvaMax. VarastointilämpötilaMaks. KytkentävirtaMax. KytkentävirtaMax. KytkentäjänniteHinta
ELOBAU 153210 läheisyyskytkin, magneettisensori, 1m PVC-kaapeli | CL7MNC 153210-Mielivaltainen1 m-70 astetta C---€57.25
Tarjouspyyntö
ELOBAU 151SG010 läheisyyskytkin, magneettisensori, 1m PVC-kaapeli | CL7MNQ 151SG010-Mielivaltainen0.3 m-70 astetta C---€33.52
Tarjouspyyntö
ELOBAU 122210-3 läheisyyskytkin, magneettisensori, 3m PVC-kaapeli | CL7MPP 122210-3--------€89.50
Tarjouspyyntö
ELOBAU 102247 Lähestymiskytkin, magneettianturi | CL7MQZ 102247--------€109.75
Tarjouspyyntö
ELOBAU 151SG020 läheisyyskytkin, magneettisensori, 1 m PVC-kaapeli | CL7MTM 151SG02070 astetta CMielivaltainen0.3 m70 astetta C70 astetta C0.3A3W48V AC / DC€45.51
Tarjouspyyntö
ELOBAU 153230-3 läheisyyskytkin, magneettisensori, 3m PVC-kaapeli | CL7MUZ 153230-3--------€86.18
Tarjouspyyntö
ELOBAU 122230 läheisyyskytkin, magneettisensori, 1m PVC-kaapeli | CL7MVE 122230-Mielivaltainen1 m--0.3A3W48V AC / DC€91.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 151SG01003-1 läheisyyskytkin, 1 m PVC-kaapeli
€88.05 / yksikkö