ELMA ULTRASONICS 800 0161 Korroosionpoistoaine S1 10L Laimenna 30x | AH3AXF 30XN26

ELMA ULTRASONICS 800 0161 Korroosionpoistoaine S1 10L Laimenna 30x

Varastossa
Tuote: AH3AXF Malli: 800 0161Ristiviite: 30XN26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionpoistoaine
Tapausmäärä1
Koko10L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laimennussuhde: 30x

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS 800 0161 Korroosionpoistoaine S1 10L Laimenna 30x
€308.24 / yksikkö