Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELMA ULTRASONICS 80 kori ruostumaton teräskori | AC6TMX 36C042

ELMA ULTRASONICS 80 korin ruostumaton teräskori

Varastossa
Tuote: AC6TMX Malli: 80 koriaRistiviite: 36C042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumattomasta teräksestä valmistettu kori
Sisäkorkeus3"
Sisäpituus17 9 / 10 "
Sisäleveys4 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
ELMA ULTRASONICS 10 kori ruostumaton teräs | AC6TMQ 36C036 10 kori1 1 / 5 "7"2 9 / 10 "€104.02
ELMA ULTRASONICS 15 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMR 36C037 15 kori2"4 2 / 5 "4 1 / 10 "€114.70
ELMA ULTRASONICS 30 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMT 36C038 30 kori2"7 4 / 5 "4 1 / 5 "€137.03
ELMA ULTRASONICS 40 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMU 36C039 40 kori3"7.5 "4 1 / 10 "€138.40
ELMA ULTRASONICS 60 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMV ​​36C040 60 kori3"10 "4.5 "€186.56
ELMA ULTRASONICS 70 kori ruostumaton teräskori | AC6TMW 36C041 70 kori2"18 3 / 10 "4 1 / 5 "€421.64
ELMA ULTRASONICS 100 kori Ruostumaton teräskori | AC6TMY 36C043 100 kori3"10 "7 9 / 10 "€373.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS 80 korin ruostumaton teräskori
€468.34 / yksikkö