Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS S-454-S säädettävä hydranttiavain 1.5 - 5.0 tuumaa | AA7HVW 15Z088

ELKHART BRASS S-454-S säädettävä hydranttiavain 1.5 - 5.0 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7HVW Malli: S-454-SRistiviite: 15Z088

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä Storz Hydrant -avain
hyödyt4 tai 5 "Storz-liittimet, 2-1 / 2-5" rokkari-lukkoliittimet, alle 1.75 "Pentagon-mutteri, 1.5" neliömutteri
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
PäämateriaaliValettu mangaanipronssi
Pituus17 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS S-454-S säädettävä hydranttiavain 1.5 - 5.0 tuumaa
€271.68 / yksikkö