Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS F-327 Keinurengas kääntyvä FNST 2-1 / 2 karkeassa messingissä AA7HYG 15Z145

ELKHART BRASS F-327 Keinurengas Kääntyvä FNST 2-1 / 2 karkeasta messingistä

Varastossa
Tuote: AA7HYG Malli: F-327Ristiviite: 15Z145

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun keinuvipun kääntöadapteri
Peruskytkennän tyyppiKaksinkertainen naaraspuolinen kääntö
Rungon materiaaliKarkea messinki
Yhteyden tyyppiFNST x FNST
Koko2-1/2" x 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHinta
ELKHART BRASS F-327 Keinurengas kääntyvä FNST 2-1 / 2 kiillotettua kromia | AA7HYC 15Z141 F-327Kiillotettu Chrome€280.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS F-327 Keinurengas Kääntyvä FNST 2-1 / 2 karkeasta messingistä
€280.28 / yksikkö