ELKHART BRASS B-98-A palloventtiili (2) 2-1 / 2 tuumaa FNST 2-1 / 2 FNST | AA7HVN 15Z081

ELKHART BRASS B-98-A palloventtiili (2) 2-1 / 2 tuuman FNST 2-1 / 2 FNST

Varastossa
Tuote: AA7HVN Malli: B-98-ARistiviite: 15Z081

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,087.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiamilainen palloventtiili
Pallomateriaaliasetaali
Rungon materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Vartalo tyyliWye
Suorittaa loppuunPunainen uretaani-emali
Kahva materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Kahvan tyyppiPositiivinen kiertolukko
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiFNST x FNST
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiFNST
Kokonaispituus9"
TiivistemateriaaliNeopreeni
Istuimen materiaaliNeopreeni
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoHinta
ELKHART BRASS B-98-A Palloventtiili (2) 2-1/2 tuuman FNST 6 tuuman FNST | AA7HVP 15Z082 B-98-A6"€3,901.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS B-98-A palloventtiili (2) 2-1 / 2 tuuman FNST 2-1 / 2 FNST
€3,087.00 / yksikkö