Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS B-96A palloventtiili 2-1 / 2 tuuman Fnst 2-1 / 2 tuuman Mnst | AA7HVL 15Z079

ELKHART BRASS B-96A Palloventtiili 2-1/2 tuumaa Fnst 2-1/2 tuumaa Mnst

Varastossa
Tuote: AA7HVL Malli: B-96ARistiviite: 15Z079

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,612.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloposti palloventtiili
PallomateriaaliAlumiini
Rungon materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Vartalo tyyliLinjassa
Suorittaa loppuunPunainen uretaani-emali
Kahva materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Kahvan tyyppiPositiivinen kiertolukko
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiFNST
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiMNST
Kokonaispituus6.25 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Istuimen materiaaliNeopreeni
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS B-96A Palloventtiili 2-1/2 tuumaa Fnst 2-1/2 tuumaa Mnst
€1,612.23 / yksikkö