ELKAY VRCTL8SC -vesijäähdyttimen vandaalinkestävät Ss AC2JDJ 2KLE9

ELKAY VRCTL8SC vesijäähdytin, vandaaleja kestävä Ss

Varastossa
Tuote: AC2JDJ Malli: VRCTL8SCRistiviite: 2KLE9 / 34K059

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,512.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaalinkestävä vesijäähdytin
Kylmän veden kapasiteetti8 l / s
VäriRuostumaton teräs
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/4
Syvyys18.625 "
Täyden kuorman ampeerit5A
Korkeus20.437 "
Sisä / Ulkona / Sisä / UlkonaSisällä ulkona
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiSeinä
ToimintaNappi
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinLinjavirtaus, ylläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115 VAC
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys36.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ELKAY VRC8S -vesijäähdyttimen vandaalinkestävä 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3 VRC8S18 "€1,564.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY VRCTL8SC vesijäähdytin, vandaaleja kestävä Ss
€2,512.07 / yksikkö