ELKAY LZWSM8K pullojen täyttöasema jäähdytettynä AE4NEJ 5LXY8

ELKAY LZWSM8K-pullon täyttöasema jäähdytetty

Varastossa
Tuote: AE4NEJ Malli: LZWSM8KRistiviite: 5LXY8 / 34K046

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,317.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon täyttöasema
Kylmän veden kapasiteetti8.0 l / s
VäriRuostumaton teräs
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/5
Syvyys3.5
Täyden kuorman ampeerit4A
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiSeinä
ToimintaElektroninen anturi
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite120
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ELKAY LZWSMDK Pullojen täyttöasema ei-jäähdytetty | AE4NEK 5LXY9 LZWSMDK20.75 "€2,144.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LZWSM8K-pullon täyttöasema jäähdytetty
€3,317.79 / yksikkö