ELKAY LZWSMDK Pullojen täyttöasema ei-jäähdytetty | AE4NEK 5LXY9

ELKAY LZWSMDK-pullojen täyttöasema, ei jäähdytettyä

Varastossa
Tuote: AE4NEK Malli: LZWSMDKRistiviite: 5LXY9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,144.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon täyttöasema
VäriRuostumaton teräs
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HPN / A
Syvyys3.5
Täyden kuorman ampeerit4A
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiSeinä
ToimintaElektroninen anturi
KylmäaineN / A
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite120
Leveys20.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ELKAY LZWSM8K pullojen täyttöasema jäähdytettynä AE4NEJ 5LXY8 LZWSM8K19.75 "€3,317.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LZWSMDK-pullojen täyttöasema, ei jäähdytettyä
€2,144.51 / yksikkö