ELKAY LZO8L -vesijäähdyttimen seinäasennus 8 Gph 115vac | AC2JDN 2KLF4

ELKAY LZO8L vesijäähdytin seinäteline 8 Gph 115vac

Varastossa
Tuote: AC2JDN Malli: LZO8LRistiviite: 2KLF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,587.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden jäähdytin
Kylmän veden kapasiteetti8 l / s
VäriHarmaa
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/4
Syvyys19 "
Täyden kuorman ampeerit4A
Korkeus19 13 / 16 "
Sisä / Ulkona / Sisä / Ulkonasisä-
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiSeinä
ToimintaElektroninen anturi
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinLinjavirtaus, ylläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115 VAC
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys18.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
ELKAY LZO8S -vesijäähdyttimen seinäasennus 8 Gph 115vac | AC2JDP 2KLF5 LZO8SRuostumaton teräs19 13 / 16 "18.38 "€1,757.12
ELKAY LZOSTL8LC -vesijäähdyttimen elektroninen anturi Ss AC2JDQ 2KLF6 LZOSTL8LCHarmaa37 "25 5 / 16 "€2,213.65
ELKAY LZOSTL8SC -vesijäähdyttimen seinäasennus 8 Gph 115vac | AC2JDR 2KLF7 LZOSTL8SCRuostumaton teräs36 "37 "€2,110.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LZO8L vesijäähdytin seinäteline 8 Gph 115vac
€1,587.85 / yksikkö