ELKAY LK4405BFEVG pullotäytteen seinä 32 tuuman korkeudella | AG3FQE 33KJ66

ELKAY LK4405BFEVG Pullon täyttöaukon seinämä 32 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG3FQE Malli: LK4405BFEVGRistiviite: 33KJ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,572.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon täyttöasema
VäriIkivihreä
NoudattaminenEsteettömyys, lyijy, veden laatu, mekaaninen
Kompressori HPN / A
Syvyys19.125 "
Korkeus32 "
Tuloaukko3/8 "OD
AsennustyyppiSeinä
ToimintaNappi
KylmäaineN / A
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8418690120

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)
    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELKAY LBWD06WHK Pullon täyttö, Seinän sisäinen, Suodatettu, 1.5 GPH, 20 1/2 tuuman korkeus, musta | CH9THH 54ZH57 LBWD06WHK€2,704.80
ELKAY LBWDC00WHC pullotäyttö, 28 tuuman korkeus, 5.1 tuumaa syvyys | CH9THJ 55RT87 LBWDC00WHC€2,169.93
ELKAY LBWD00BKC Pullon täyttöaine, seinän sisäinen, suodatettu, jäähdyttämätön, 28 tuuman korkeus, musta | CH9THK 54ZH54 LBWD00BKC€1,759.28
ELKAY LBWD00WHC Pullon täyttöaine, seinän sisäinen, suodatettu, jäähdyttämätön, 28 tuuman korkeus, valkoinen | CH9THL 54ZH55 LBWD00WHC€1,679.99
ELKAY EZ8WSSSMC Pullon täyttö, seinällä, 41 1/4 tuuman korkeus, ruostumaton teräs, suodattamaton | CH9THM 61UJ01 EZ8WSSSMC€2,215.16
ELKAY LZ8WSSSMC Pullon täyttö, seinällä, jäähdytetty, 41 1/4 tuuman korkeus, ruostumaton teräs, suodatettu | CH9THN 61UJ02 LZ8WSSSMC€2,144.39
ELKAY LBWDC00BKC Pullon täyttö, 28 tuuman korkeus, 18 tuumaa leveys, 5.1 tuumaa syvyys | CH9THP 55RT88 LBWDC00BKC€2,082.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY LK4405BFEVG Pullon täyttöaukon seinämä 32 tuuman korkeus
€3,572.97 / yksikkö