ELKAY EFHA8L1Z Vesijäähdytin Vapaasti seisova 8 Gph 115vac | AD6XCR 4CE97

ELKAY EFHA8L1Z vesijäähdytin Vapaasti seisova 8 Gph 115vac

Varastossa
Tuote: AD6XCR Malli: EFHA8L1ZRistiviite: 4CE97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,151.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenjäähdytin, jossa on kuuman veden annostelija
ADA-yhteensopivaEi
Kylmän veden kapasiteetti8 l / s
VäriHarmaa
NoudattaminenLyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/5
Syvyys14.5 "
Täyden kuorman ampeerit10A
Korkeus40 "
Sisä / Ulkona / Sisä / Ulkonasisä-
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiVapaasti seisova
ToimintaNappi
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115 VAC
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY EFHA8L1Z vesijäähdytin Vapaasti seisova 8 Gph 115vac
€3,151.42 / yksikkö