ELKAY EFA8L1110P -vesijäähdytin Vapaasti seisova 7.6 Gph 115v | AC8XJJ 3EMZ1

ELKAY EFA8L1110P vesijäähdytin Vapaasti seisova 7.6 Gph 115v

Varastossa
Tuote: AC8XJJ Malli: EFA8L1110PRistiviite: 3EMZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,317.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesijäähdytin lasitäytteellä
ADA-yhteensopivaEi
Kylmän veden kapasiteetti7.6 l / s
VäriVaaleanharmaa
NoudattaminenLyijy, veden laatu, sähkö, mekaaninen
Kompressori HP1/5
Syvyys14.5 "
Täyden kuorman ampeerit4A
Korkeus41.5 "
Sisä / Ulkona / Sisä / Ulkonasisä-
Tuloaukko3/8 "putken ulkohalkaisija
AsennustyyppiVapaasti seisova
ToimintaJalkapedaali tai painike
Kylmäaine134A (CFC-vapaa)
säädinYlläpitää jatkuvaa virtauksen korkeutta linjapaineessa 20-105 psi
Jännite115 VAC
Vesilämpötila.50-astetta F
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjennysliitäntä (1-1 / 4 ")
    • Tasojen lukumäärä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY EFA8L1110P vesijäähdytin Vapaasti seisova 7.6 Gph 115v
€2,317.61 / yksikkö