ELKAY BLR150C Drop-in Bar Pesuallaspaketti ruostumaton teräs | AE2MQV 4YJ88

ELKAY BLR150C Drop-in baaritiskiallaspaketti ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE2MQV Malli: BLR150CRistiviite: 4YJ88 / 3H330

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,146.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrop-In Bar Sink -paketti
ADA-yhteensopivaEi
Kulhon syvyys7.125 "
Kulhon koko12 "x 9-1 / 4"
Tyhjennysaukko2"
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttö(2) Kahva
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Virtausnopeus2.2 gpm
Mitata18
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus7.625 "
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY BLR150C Drop-in baaritiskiallaspaketti ruostumatonta terästä
€1,146.46 / yksikkö