Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98549C Hardware / waterway Comp Kit -pullotäyttö | AA7FMJ 15W920

ELKAY 98549C Hardware/waterway Comp Kit -pullon täyttö

Varastossa
Tuote: AA7FMJ Malli: 98549CRistiviite: 15W920

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullotäytteen komponenttisarja
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa34J991, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 5LXY8,34K046, 5LXY9, 5WNV7, 6XUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2M 6XUZ3, 6XUY8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZWS, LZWS, HTHB-HAC, EZS (TL) 8WS, EZS (TL) DWS, LZS (TL) 8WS, LZS (TL) DWS mallit
MateriaaliPolypropeeni, polyeteeni, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98549C Hardware/waterway Comp Kit -pullon täyttö
€88.46 / yksikkö