Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98537C työntövarren korjaussarja Abs | AE7BQE 5WNV6

ELKAY 98537C Työntötangon korjaussarja Abs

Varastossa
Tuote: AE7BQE Malli: 98537CRistiviite: 5WNV6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöntövarren korjaussarja
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2KLF1, 34J957, 34J958, 2KLF2, 34J959, 34J960, 34K027, 34K028, 1MCE5, 34J947, 34J948, 34J949, 34J950, 2KLD6, 1CVX1, 23H814, 34J812, 2KLD8, 2KLD7, CXUZ0, 6XUZ1, 6XUZ2, 6XUZ3M, 34J793, 34J786, 34J810, 34J809
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEMABF-, LMABF-, EHFSA-, HAC- ja WC-mallit
MateriaaliABS samanlainen materiaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98537C Työntötangon korjaussarja Abs
€31.28 / yksikkö