Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98535C ylikuormitus- ja relesarja 115v | AE7BQC 5WNV4

ELKAY 98535C Ylikuormitus- ja relesarja 115v

Varastossa
Tuote: AE7BQC Malli: 98535CRistiviite: 5WNV4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitus-, rele- ja peitesarja
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3EMZ1, 4CE97, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 6XUY3, 6XUY4, 6XUY5, 6XUY6, 2XLX3, 3KUF, 3KLF6, 7XUY2, 9KLF2188 2XUZ191, 6KLD0, 6CVX1, 6MY2, 6KLD3, 2XUY6, 1KL1, 4KL90, 2KLD9, 6KLD9, 2MY32, 2KL
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEMI70HNR
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaBR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98535C Ylikuormitus- ja relesarja 115v
€48.50 / yksikkö