Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 97446C Bubbler-vaihtosarja 1/4 tuumaa 1-5 / 8 D x 3 tuumaa | AA7FMF 15W917

ELKAY 97446C kuplattimen vaihtosarja 1/4 tuumaa 1-5/8 D x 3 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA7FMF Malli: 97446CRistiviite: 15W917

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVandaalinkestävä kuplien korvaava sarja
Sopii tuotemerkkiinElkay & Halsey Taylor
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2KLF3, 3EMZ3, 6XUY7, 2KLE9, 2KLD9, 6XUY9, 2KLE1
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroVRC-, HVR-mallit
MateriaaliMessinki, kumi, kupari
Koko1/4 "liitäntä, 3" L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 97446C kuplattimen vaihtosarja 1/4 tuumaa 1-5/8 D x 3 tuumaa pituus
€208.40 / yksikkö