Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY PLASTICS M8PAB Twist Ties Sininen 8 tuuman paperi - 10000 kpl | AE3EMT 5CRR4

ELKAY PLASTICS M8PAB Twist Ties Sininen 8 tuuman paperi - 10000 kpl

Varastossa
Tuote: AE3EMT Malli: M8PABRistiviite: 5CRR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
Värisininen
Pituus8"
MateriaaliLanka paperissa
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.267
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
ELKAY PLASTICS M4PAB Twist Tie 4 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3ELR 5CRN0 M4PAB4"Lanka paperissa€117.78
ELKAY PLASTICS M4PLB Twist Ties Blue 4 tuuman muovi - Pakkaus 10000 | AE3ELV 5CRN3 M4PLB4"Lanka muovia€73.50
ELKAY PLASTICS M5PAB Twist Tie Sininen 5 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3ELY 5CRN6 M5PAB5"Lanka paperissa€114.58
ELKAY PLASTICS M5PLB Twist Tie 5 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3EMB 5CRN9 M5PLB5"Lanka muovia€82.22
ELKAY PLASTICS M6PAB Twist Tie Sininen 6 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EME 5CRP2 M6PAB6"Lanka paperissa€136.36
ELKAY PLASTICS M6PLB Twist Tie Sininen 6 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3EMH 5CRP5 M6PLB6"Lanka muovia€101.82
ELKAY PLASTICS M7PAB Twist Tie Sininen 7 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EML 5CRP8 M7PAB7"Lanka paperissa€147.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS M8PAB Twist Ties Sininen 8 tuuman paperi - 10000 kpl
€147.24 / yksikkö