Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY PLASTICS M6PLB Twist Tie Sininen 6 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3EMH 5CRP5

ELKAY PLASTICS M6PLB Twist Ties Sininen 6 tuuman muovi - 10000 XNUMX pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3EMH Malli: M6PLBRistiviite: 5CRP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
Värisininen
Pituus6"
MateriaaliLanka muovia
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.47
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
ELKAY PLASTICS M4PAB Twist Tie 4 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3ELR 5CRN0 M4PAB4"Lanka paperissa€133.44
ELKAY PLASTICS M4PLB Twist Ties Blue 4 tuuman muovi - Pakkaus 10000 | AE3ELV 5CRN3 M4PLB4"Lanka muovia€75.77
ELKAY PLASTICS M5PAB Twist Tie Sininen 5 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3ELY 5CRN6 M5PAB5"Lanka paperissa€118.13
ELKAY PLASTICS M5PLB Twist Tie 5 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3EMB 5CRN9 M5PLB5"Lanka muovia€84.76
ELKAY PLASTICS M6PAB Twist Tie Sininen 6 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EME 5CRP2 M6PAB6"Lanka paperissa€140.57
ELKAY PLASTICS M7PAB Twist Tie Sininen 7 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EML 5CRP8 M7PAB7"Lanka paperissa€152.47
ELKAY PLASTICS M7PLB Twist Tie Sininen 7 tuuman muovi - 10000 pakkaus | AE3EMP 5CRR1 M7PLB7"Lanka muovia€141.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS M6PLB Twist Ties Sininen 6 tuuman muovi - 10000 XNUMX pakkaus
€104.97 / yksikkö