Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY PLASTICS M4PAR Twist Tie Red 4 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3ELT 5CRN1

ELKAY PLASTICS M4PAR Twist Ties punainen 4 tuuman paperi - 10000 kpl

Varastossa
Tuote: AE3ELT Malli: M4PARRistiviite: 5CRN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
Väripunainen
Pituus4"
MateriaaliLanka paperissa
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.584
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
ELKAY PLASTICS M5PLR1K Twist Solmiot punainen 5 tuuman muovi - 1000 kpl pakkaus | AD6NDP 46K632 M5PLR1K5"Muovi€17.29
ELKAY PLASTICS M4PLR Twist Solmiot 4 tuuman muovia - 10000 pakkaus | AE3ELW 5CRN4 M4PLR4"Lanka muovia€73.50
ELKAY PLASTICS M5PAR Twist Tie Punainen 5 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3ELZ 5CRN7 M5PAR5"Lanka paperissa€101.98
ELKAY PLASTICS M5PLR Twist Solmiot 5 tuuman muovia - 10000 pakkaus | AE3EMC 5CRP0 M5PLR5"Lanka muovia€123.11
ELKAY PLASTICS M6PAR Twist Tie Red 6 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EMF 5CRP3 M6PAR6"Lanka paperissa€125.11
ELKAY PLASTICS M6PLR Twist Solmiot 6 tuuman muovia - 10000 pakkaus | AE3EMJ 5CRP6 M6PLR6"Lanka muovia€101.82
ELKAY PLASTICS M7PAR Twist Tie Red 7 tuuman paperi - 10000 pakkaus | AE3EMM 5CRP9 M7PAR7"Lanka paperissa€147.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS M4PAR Twist Ties punainen 4 tuuman paperi - 10000 kpl
€117.78 / yksikkö