ELKAY PLASTICS 20F7272 Stretchwrap Film Musta 73ft.l 13inw - 250 kpl pakkaus | AE9UEE 6MFR6

ELKAY PLASTICS 20F7272 Stretchwrap Film Black 73ft.l 13inw - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9UEE Malli: 20F7272Ristiviite: 6MFR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
VäriMusta
Mitata2
Korkeus72 "
Pituus73ft.
MateriaaliLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
TyyliHeittää
Paksuus2 milj.
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3921904090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY PLASTICS 20F7272 Stretchwrap Film Black 73ft.l 13inw - 250 kpl pakkaus
€447.00 / yksikkö