Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELGA LC185 Labpure S4 Low Toc Ultra | AA7MDA 16D262

ELGA LC185 Labpure S4 Low Toc Ultra

Varastossa
Tuote: AA7MDA Malli: LC185Ristiviite: 16D262

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€761.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulutustarvikkeiden
mikroniaioninvaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaHinta
ELGA LC109 0.05 Micron Ultra -suodatin Umf | AA7MCE 16D243 LC1090.05€641.87
ELGA LC134 0.2 mikronin käyttöpistesuodatin | AA7MCG 16D245 LC1340.2€507.58
ELGA LC136M2 ilmanpoistosuodatin, hydrofobinen mikrohuokoinen komposiittimateriaali | AA7MCH 16D246 LC136M20.2€451.11
ELGA LC140 esikäsittelykori 7 15 30 yksikköä | AA7MCJ 16D247 LC1405€232.80
ELGA LC145 Pou-bakteerien 0.2um-suodatin AA7MCM 16D250 LC1450.2€378.75
ELGA LC151 Endoguard 5000 Uf -kalvo | AA7MCN 16D251 LC151UF€1,424.65
ELGA LC169 Uf Membrane Classic | AA7MCQ 16D253 LC169UF€1,352.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA LC185 Labpure S4 Low Toc Ultra
€761.21 / yksikkö