Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03794-PWR esilaajennettu ankkuri, 2-3/4 tuuman koko, 100Pk | AF9RUJ 30TD45

POWERS FASTENERS 03794-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 2-3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RUJ Malli: 03794-PWRRistiviite: 30TD45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.75 "
Pään tyyliKaksinkertainen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.125 "
Varren pituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.448
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03794-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 2-3/4 tuumaa, 100 pk
€174.90 /pakkaus