Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELGA LA714 Hygieeninen näyteportti 8mm 10mm | AA7MBY 16D234

ELGA LA714 Hygieeninen näyteportti 8mm 10mm

Varastossa
Tuote: AA7MBY Malli: LA714Ristiviite: 16D234

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,330.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHygieeninen näytepiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELGA LA682 Hygieeninen näyteportti 15mm22mm putki | AA7MBV 16D231 LA682€1,123.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA LA714 Hygieeninen näyteportti 8mm 10mm
€1,330.10 / yksikkö