Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA VC.692 / 40-SST-M8-PUHDAS Lobe-nuppi 1-37 / 64 tuumaa | AG9HKB 20KC31

ELESA VC.692/40-SST-M8-CLEAN Lobe Nuppi 1-37/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HKB Malli: VC.692/40-SST-M8-CLEANRistiviite: 20KC31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLobe-nuppi
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.1-37 / 64 "
Kahvan korkeus1-1 / 32 "
Tartunnan paksuus33 / 64 "
PalvelimetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliLasikuitu
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
kokonaisleveys1 37 / 64 "
Projektio1.031 "
Ruuvin koko8
Kierteen syvyys33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä: 0 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.kokonaisleveysProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysHinta
ELESA VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN Lobe-nuppi 1-17 / 64 tuumaa | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-PUHDIS1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "€18.40
ELESA VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN Lobe-nuppi 1-31 / 32 tuumaa | AG9HKC 20KC32 VC.692 / 50-SST-M10-PUHDIS1-31 / 32 "1 31 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "€27.05
ELESA VC.692 / 60-SST-M12-CLEAN Lobe-nuppi 2-23 / 64 tuumaa | AG9HKD 20KC33 VC.692 / 60-SST-M12-PUHDIS2-23 / 64 "2 23 / 64 "1.437 "1225 / 32 "€34.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA VC.692/40-SST-M8-CLEAN Lobe Nuppi 1-37/64 tuumaa
€20.95 / yksikkö