Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA VC.692 / 60-SST-M12-CLEAN Lobe-nuppi 2-23 / 64 tuumaa | AG9HKD 20KC33

ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Lobe Nuppi 2-23/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HKD Malli: VC.692/60-SST-M12-CLEANRistiviite: 20KC33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLobe-nuppi
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunMatta
Grip Dia.2-23 / 64 "
Kahvan korkeus1-3 / 16 "
Tartunnan paksuus21 / 32 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliLasikuitu
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
kokonaisleveys2 23 / 64 "
Projektio1.437 "
Ruuvin koko12
Kierteen syvyys25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä: 0 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGrip Dia.kokonaisleveysProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysHinta
ELESA VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN Lobe-nuppi 1-17 / 64 tuumaa | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-PUHDIS1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "€18.40
ELESA VC.692 / 40-SST-M8-PUHDAS Lobe-nuppi 1-37 / 64 tuumaa | AG9HKB 20KC31 VC.692 / 40-SST-M8-PUHDIS1-37 / 64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "€20.95
ELESA VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN Lobe-nuppi 1-31 / 32 tuumaa | AG9HKC 20KC32 VC.692 / 50-SST-M10-PUHDIS1-31 / 32 "1 31 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "€27.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Lobe Nuppi 2-23/64 tuumaa
€34.99 / yksikkö