Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Putken päätykannet 1120 Lb Musta | AF8NXY 29AU78

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 putken päätykappaleet 1120 Lb musta

Varastossa
Tuote: AF8NXY Malli: NDX.T-42 4X2 0-M12Ristiviite: 29AU78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken pää metriseen
Kantavuus1120 lb
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.1.654 "
ShapePyöreä
Kierteen koko42/89
Putken seinämän koko0.079

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusDia ulkopuolella.ShapeKierteen kokoHinta
ELESA NDX.Q-30X2 0-M12 Putkenpäätykupit 1008 Lb Musta | AF8NXR 29AU72 NDX.Q-30X2 0-M121008 lb1.181 "Neliö42/89€12.27
ELESA NDX.Q-30X2 0-M14 Putkenpäätykupit 1008 Lb Musta | AF8NXT 29AU73 NDX.Q-30X2 0-M141008 lb1.181 "Neliö27/49€12.56
ELESA NDX.Q-35X2 0-M12 Putkenpäätyt 1344 Lb Musta | AF8NXU 29AU74 NDX.Q-35X2 0-M121344 lb1.378 "Neliö42/89€12.94
ELESA NDX.Q-35X2 0-M14 Putkenpäätyt 1344 Lb Musta | AF8NXV 29AU75 NDX.Q-35X2 0-M141344 lb1.378 "Neliö27/49€13.15
ELESA NDX.T-30X2 0-M12 Putkenpäätykupit 1008 Lb Musta | AF8NXW 29AU76 NDX.T-30X2 0-M121008 lb1.181 "Pyöreä42/89€12.82
ELESA NDX.T-30X2 0-M14 Putkenpäätykupit 1008 Lb Musta | AF8NXX 29AU77 NDX.T-30X2 0-M141008 lb1.181 "Pyöreä27/49€13.18
ELESA NDX.T-42 4X2 0-M14 Putkenpäät 1120 Lb Musta | AF8NXZ 29AU79 NDX.T-42 4X2 0-M141120 lb1.654 "Pyöreä27/49€13.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 putken päätykappaleet 1120 Lb musta
€13.78 / yksikkö