Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA M.843 / 200-SST-M8 Puhdas antimikrobinen silta kahvan kiilto | AA6YNC 15E737

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimikrobial Bridge Gloss

Varastossa
Tuote: AA6YNC Malli: M.843/200-SST-M8 CleanRistiviite: 15E737

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntimikrobinen silta kahva
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiilto
Grip Dia.3 / 4 "
Kahvan korkeus1-43 / 64 "
Kahvan pituus5-1 / 2 "
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeknopolymeeri
Reikäkeskuksen asennus keskelle7"
Asennustyyppi303 ruostumatonta terästä
Käyttölämpötila.-30 - 120 astetta F
Kokonaispituus7.875 "
kokonaisleveys1.125 "
Projektio2.375 "
Ruuvin kokoM8
Kierteen syvyys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysProjektioRuuvin kokoGrip Dia.TarvikkeetHinta
ELESA EBP.140-8-C1 SAN antimikrobinen silta kahva matta | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "MustaMatta1"1.5 "21/6421 / 64 "Mukana€29.81
ELESA M.843 / 140-SST-M8 Puhdas mikrobilääkesillan kahvan kiilto | AA6YNB 15E736 M.843 / 140-SST-M8 Puhdas5.437 "ValkoinenKiilto1.125 "2.125 "M825 / 32 "Ei sisälly€48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimikrobial Bridge Gloss
€66.14 / yksikkö