Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK Y604048 tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa vihreä - 25 kpl pakkaus | AF4KVA 8ZF31

ELECTROMARK Y604048 tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa vihreä - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4KVA Malli: Y604048Ristiviite: 8ZF31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusrekisteri
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriVihreä
MateriaaliCardstock
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
ELECTROMARK 5705C -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - pakkaus 25 | AF4AUL 8NDW2 5705C5.75 "Musta / keltainen3"€10.07
ELECTROMARK 5510C -tarkastuksen vastaanotettu tag 5-3 / 4 x 3 tuumaa - pakkaus 25 | AF4NQG 9DT29 5510C5.75 "Musta / valkoinen3"€8.94
ELECTROMARK 5537C0 Tarkastettu tunniste 3 x 5-3/4 tuumaa musta/valkoinen - pakkaus 25 | AF4PNZ 9EVZ4 5537C03"Musta / valkoinen5.75 "€9.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK Y604048 tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa vihreä - 25 kpl pakkaus
€8.73 / yksikkö