Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 5537C0 Tarkastettu tunniste 3 x 5-3/4 tuumaa musta/valkoinen - pakkaus 25 | AF4PNZ 9EVZ4

ELECTROMARK 5537C0 Tarkastettu etiketti 3 x 5-3/4 tuumaa musta/valkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4PNZ Malli: 5537C0Ristiviite: 9EVZ4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusrekisteri
Korkeus3"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
ELECTROMARK 5705C -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen - pakkaus 25 | AF4AUL 8NDW2 5705C5.75 "Musta / keltainen3"€10.07
ELECTROMARK Y604048 tarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa vihreä - 25 kpl pakkaus | AF4KVA 8ZF31 Y6040485.75 "Vihreä3"€8.73
ELECTROMARK 5510C -tarkastuksen vastaanotettu tag 5-3 / 4 x 3 tuumaa - pakkaus 25 | AF4NQG 9DT29 5510C5.75 "Musta / valkoinen3"€8.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 5537C0 Tarkastettu etiketti 3 x 5-3/4 tuumaa musta/valkoinen - 25 kpl pakkaus
€9.52 / yksikkö