Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK T398 - ilmoitustarra 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2WEY 3VCW7

ELECTROMARK T398 ilmoituslappu 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WEY Malli: T398Ristiviite: 3VCW7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmoitustunniste
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ELECTROMARK T395 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa, musta / valkoinen - 100 kpl pakkaus | AD2WEW 3VCW4 T395Sininen / valkoinen€40.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK T398 ilmoituslappu 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€35.15 / yksikkö