Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK T395 Ilmoituskilpi 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa, musta / valkoinen - 100 kpl pakkaus | AD2WEW 3VCW4

ELECTROMARK T395 ilmoituslappu 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa musta/valkoinen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2WEW Malli: T395Ristiviite: 3VCW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmoitustunniste
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriSininen / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ELECTROMARK T398 - ilmoitustarra 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2WEY 3VCW7 T398Vihreä / valkoinen€35.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK T395 ilmoituslappu 5-3/4 x 2-7/8 tuumaa musta/valkoinen - 100 kpl pakkaus
€40.64 / yksikkö