Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELECTROMARK 5509C Silmänhuuhteluaseman tarkastustarra Vihreä / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF4TRG 9JWR7

ELECTROMARK 5509C Silmänhuuhteluaseman tarkastuslappu Vihreä/valkoinen – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TRG Malli: 5509CRistiviite: 9JWR7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänhuuhtelun / suihkun tarkastustarra
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliCardstock
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriHinta
ELECTROMARK 5508C silmähuuhtelu / suihkutarkastus vastaanotettu - 25 kpl pakkaus | AF4KBU 8Z511 5508C5"Musta ja vihreä / valkoinen€9.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTROMARK 5509C Silmänhuuhteluaseman tarkastuslappu Vihreä/valkoinen – 25 kappaleen pakkaus
€8.85 / yksikkö