Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES RT2-5SS Pelkistävä tee 1/8 x 5/16 tuuman 316l ruostumaton teräs | AA9FDM 1CVR7

ELDON JAMES RT2-5SS supistava t-paita 1/8 x 5/16 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA9FDM Malli: RT2-5SSRistiviite: 1CVR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Barb koko1 / 8 "x 5 / 16"
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316L Stainless Steel
VäriHopea
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine150 psi
Temp. alue-50 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoHinta
ELDON JAMES RT6-5SS Reduction Tee 3/8 x 5/16 tuuman 316l ruostumaton teräs | AA9FDN 1CVR8 RT6-5SS3 / 8 "x 5 / 16"€116.46
ELDON JAMES RT8-5SS Reduction Tee 1/2 x 5/16 Tuumaa 316l Ruostumaton Teräs | AA9FDP 1CVR9 RT8-5SS1 / 2 "x 5 / 16"€142.14
ELDON JAMES RT10-5SS Pelkistävä tee 5/8 x 5/16 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AA9FDQ 1CVT1 RT10-5SS5 / 8 "x 5 / 16"€156.57
ELDON JAMES RT10-6SS Pelkistävä tee 5/8 x 3/8 tuuman 316l ruostumatonta terästä | AA9FDR 1CVT2 RT10-6SS5 / 8 "x 3 / 8"€152.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES RT2-5SS supistava t-paita 1/8 x 5/16 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€70.78 / yksikkö