Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES L4-4WP Kyynärpää 90 astetta 1/4 x 1/4 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PFZ 1ZKP7

ELDON JAMES L4-4WP kyynärpää 90 astetta 1/4 x 1/4 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PFZ Malli: L4-4WPRistiviite: 1ZKP7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Barb koko1 / 4 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue9 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES L0-2NK Kyynärpää 90 asteen 1/8 tuuman Pvdf - 5 kpl pakkaus | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "PVDFLuonnollinenpiikkilanka260 psi @ 70 astetta F--80 - 226 astetta F€17.33
ELDON JAMES L0-4NK Kyynärpää 90 asteen 1/4 tuuman piikkilanka - 5 kpl: n pakkaus | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCLuonnollinenpiikkilanka260 psi @ 70 astetta F--80 - 226 astetta F€34.51
ELDON JAMES L0-6NK kyynärpää 90 asteen 3/8 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCLuonnollinenpiikkilanka260 psi @ 70 astetta F--80 - 226 astetta F€37.87
ELDON JAMES L12-12WP Kyynärpää 90 asteen 3/4 x 3/4 tuuman polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "polypropeeniValkoinenPiikkilanka x MNPT150 psi3 / 4 "9 astetta 150 astetta F€28.48
ELDON JAMES L16-16WP Kyynärpää 90 asteen 1 x 3/4 tuuman polypropyleeniä - 10 kpl pakkaus | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"polypropeeniValkoinenPiikkilanka x MNPT150 psi3 / 4 "9 astetta 150 astetta F€28.65
ELDON JAMES L2-3WP Kyynärpää 90 astetta 3/16 x 1/8 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "polypropeeniValkoinenPiikkilanka x MNPT150 psi1 / 8 "9 astetta 150 astetta F€20.59
ELDON JAMES L2-4WP Kyynärpää 90 astetta 1/4 x 1/8 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "polypropeeniValkoinenPiikkilanka x MNPT150 psi1 / 8 "9 astetta 150 astetta F€20.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES L4-4WP kyynärpää 90 astetta 1/4 x 1/4 tuumaa polypropeenia - 10 kpl pakkaus
€17.59 / yksikkö