Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES L12-12NK kyynärlanka pvdf 3/4 tuuman - pakkaus 5 | AB4NXP 1ZJK4

ELDON JAMES L12-12NK kyynärpää kierre väkäseen Pvdf 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NXP Malli: L12-12NKRistiviite: 1ZJK4
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
€67.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Barb koko3 / 4 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolyvinylideenifluoridi
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine260 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES L1032-1BN kyynärpääkierretty nailon 10/32 pakkaamaton - pakkaus 10 | AB4NVJ 1ZJC1 L1032-1BN1 / 16 "NylonMusta150 psi10-32-50 - 275 astetta F€18.02
ELDON JAMES L16-16BN kyynärpää kierteinen nailon 1 tuuma Npt - pakkaus 10 | AB4NVK 1ZJC3 L16-16BN1"NylonMusta150 psi1"-50 - 275 astetta F€29.45
ELDON JAMES L4-5BN kyynärpääkierretty nailon 1/4 tuuman Npt - pakkaus 10 | AB4NVL 1ZJC5 L4-5BN5 / 16 "NylonMusta150 psi1 / 4 "-50 - 275 astetta F€17.50
ELDON JAMES L6-5BN kyynärpää kierteinen nailon 3/8 tuuman Npt - pakkaus 10 | AB4NVM 1ZJC9 L6-5BN5 / 16 "NylonMusta150 psi3 / 8 "-50 - 275 astetta F€20.21
ELDON JAMES L8-4BN kyynärpää kierteinen nailon 1/2 tuumaa Npt - pakkaus 10 | AB4NVN 1ZJD3 L8-4BN1 / 4 "NylonMusta150 psi1 / 2 "-50 - 275 astetta F€19.33
ELDON JAMES L16-16NK kyynärlanka Barb Pvdc 1 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NXQ 1ZJK5 L16-16NK1"PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1"-80 - 226 astetta F€86.51
ELDON JAMES L4-4NK kyynärlanka Barb Pvdc 1/4 tuumaa - pakkaus 5 | AB4NXR 1ZJK6 L4-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€35.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES L12-12NK kyynärpää kierre väkäseen Pvdf 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€67.36 / yksikkö