Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES CO-6HDPE suora liitin 3/8 tuuman piikkihdpe - 10 kpl pakkaus | AB4PBA 1ZJZ2

ELDON JAMES CO-6HDPE suora liitin 3/8 tuuman piikkilanka HDpe - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PBA Malli: CO-6HDPERistiviite: 1ZJZ2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora liitin
Barb koko3 / 8 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliHDPE
VäriLuonnollinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine260 psi
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES CO-3SS Suora liitin 3/16 tuuman 316 l ruostumaton teräs | AA9FCB 1CVL1 CO-3SS3 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€23.77
ELDON JAMES CO-4SS Suora liitin 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AA9FCC 1CVL2 CO-4SS1 / 4 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€28.35
ELDON JAMES CO-5SS suora liitin 5/16 tuuman 316 l ruostumaton teräs | AA9FCD 1CVL3 CO-5SS5 / 16 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€32.37
ELDON JAMES CO-6SS Suora liitin 3/8 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AA9FCE 1CVL4 CO-6SS3 / 8 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€56.35
ELDON JAMES CO-8SS Suora liitin 1/2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AA9FCF 1CVL5 CO-8SS1 / 2 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€76.35
ELDON JAMES CO-10SS suora liitin 5/8 tuuman 316 l ruostumaton teräs | AA9FCG 1CVL6 CO-10SS5 / 8 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€99.96
ELDON JAMES CO-12SS Suora liitin 3/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä | AA9FCH 1CVL7 CO-12SS3 / 4 "Metalli316L Stainless SteelHopea150 psi-50 - 800 astetta F€155.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES CO-6HDPE suora liitin 3/8 tuuman piikkilanka HDpe - 10 kpl pakkaus
€16.04 / yksikkö