Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES C2-1BN Pienennysliitin 1/8 x 1/16 tuuman nailonia - 10 kpl pakkaus | AB4NVD 1ZJA6

ELDON JAMES C2-1BN supistusliitin 1/8 x 1/16 tuumaa nailonia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NVD Malli: C2-1BNRistiviite: 1ZJA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Barb koko1 / 8 "x 1 / 16"
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliNylon
VäriMusta
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine150 psi @ 70 astetta F
Temp. alue-50 - 275 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES C3-1.5BN Reduction Coupling 3/16 x 3 / 32in Nylon - Pakkaus 10 | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5BN3 / 16 "x 3 / 32"NylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€20.17
ELDON JAMES C2-1NK Pienennyskytkin 1/8 x 1/16 tuuman Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€10.75
ELDON JAMES C2-1HDPE Pienennyskytkin 1/8 x 1/16 tuuman Hdpe - 10 kpl pakkaus | AB4PAK 1ZJX6 C2-1HDPE1 / 8 "x 1 / 16"HDPELuonnollinen260 psi-80 - 226 astetta F€11.97
ELDON JAMES C3-1.5HDPE Pienennyskytkin 3/16 x 3/32 tuuman Hdpe - 10 kpl pakkaus | AB4PAL 1ZJX7 C3-1.5HDPE3 / 16 "x 3 / 32"HDPELuonnollinen260 psi-80 - 226 astetta F€12.17
ELDON JAMES C2-1WP Pienennysliitin 1/8 x 1/16 tuumaa piikkilanka - 10 kpl pakkaus | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F€14.15
ELDON JAMES C3-1.5WP Pienennyskytkin 3/16 x 3 / 32in piikkilanka - 10 kpl pakkaus | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"polypropeeniValkoinen150 psi9 astetta 150 astetta F€21.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES C2-1BN supistusliitin 1/8 x 1/16 tuumaa nailonia - 10 kpl pakkaus
€12.27 / yksikkö