Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES C0-1WP -liitin 1/16 tuuman piikkipolypropyleeni - 10 kpl pakkaus | AB4PEJ 1ZKH9

ELDON JAMES C0-1WP-liitin, 1/16 tuuman piikkipolypropeeni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PEJ Malli: C0-1WPRistiviite: 1ZKH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Barb koko1 / 16 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine150 psi
Temp. alue9 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES C0-10NK Liitin 5/8 tuuman piikkilankainen PVC-pakkaus - 5 kpl AB4NWQ 1ZJG9 C0-10NK5 / 8 "PVDFLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€43.27
ELDON JAMES C0-12NK 3/4 tuuman piikkilankainen PVC-kytkentä - 5 kpl pakkaus | AB4NWR 1ZJH1 C0-12NK3 / 4 "PVDFLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€54.88
ELDON JAMES C0-16NK Kytkin 1 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NWT 1ZJH2 C0-16NK1"PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€70.69
ELDON JAMES C0-1NK -liitin 1/16 tuuman Pvdf - 5 kpl pakkaus | AB4NWU 1ZJH3 C0-1NK1 / 16 "PVDFLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€11.27
ELDON JAMES CO-1HDPE -liitin 1/16 tuuman HDPE - pakkaus 10 | AB4PAW 1ZJY7 CO-1HDPE1 / 16 "HDPELuonnollinen260 psi-80 - 226 astetta F€13.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES C0-1WP-liitin, 1/16 tuuman piikkipolypropeeni - 10 kpl pakkaus
€14.04 / yksikkö