Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES A2-4SS-urosliitin 1/8 tuuman putken koko 316 L Ss AB2EAQ 1LLP5

ELDON JAMES A2-4SS urosliitin 1/8 tuuman putkikoko 316 L Ss

Varastossa
Tuote: AB2EAQ Malli: A2-4SSRistiviite: 1LLP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiPutki x piikkilanka
Kuusiokoko1 / 8 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-50 - 800 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES A2-4SS urosliitin 1/8 tuuman putkikoko 316 L Ss
€57.86 / yksikkö